{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 36 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 17,8 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 18 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,36 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203041 18 | |
EAN/GTIN | 4045197510624 | |
Producentnummer | 203041 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 18mm
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.031,59 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.437,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
1.730,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
1.396,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | 44 mm | 42 mm | 42 mm |
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Fristilling-⌀ D1 | 17,8 mm | 17,5 mm | 17,8 mm | 17,5 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,36 mm | 0,35 mm | 0,36 mm | 0,3 mm |