{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203041 10 | |
EAN/GTIN | 4045197510587 | |
Producentnummer | 203041 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
713,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
944 styk på lager
405,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
343 styk på lager
576,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
576,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
610,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Belægning | TiAlN | TiXSi | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skærlængde Lc | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |