{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 68 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 80 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 24,5 mm | |
Samlet længde L | 136 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203041 25 | |
EAN/GTIN | 4045197510648 | |
Producentnummer | 203041 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser HPC 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
3.807,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
3416,08 DKK
1.773,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
2.220,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
3.378,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 | 24,5 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Type | N | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,35 | 0,1 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |