{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 25 mm | |
Belægning | TiXSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 68 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 78 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 24,5 mm | |
Samlet længde L | 136 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,16 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203044 25 | |
EAN/GTIN | 4045197679444 | |
Producentnummer | 203044 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
149 styk på lager
2.220,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
3.807,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
3.370,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
2.167,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiXSi | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm | 0,12 mm |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,3 mm |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |