{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiXSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203044 14 | |
EAN/GTIN | 4045197679406 | |
Producentnummer | 203044 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, TiXSi, ⌀ f8 DC: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
1.196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
1.602,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
3 588,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
3 588,00 CZK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 stupeň | 45 stupeň | 45 stupeň |
Samlet længde L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HB s h6 |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | nestejný | nestejná |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | f8 | d11 | f8 | f8 |
Deling af skærene | ulige | ulige | nestejné | nestejné | nestejná |