{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 14 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Fræseprofil | HR | |
Tolerance, nom. ⌀ | d11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 38 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 13 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 205490 14 | |
EAN/GTIN | 4045197551580 | |
Producentnummer | 205490 14 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
1.602,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
42 styk på lager
1.196,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
763,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
113 styk på lager
1.113,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
876 styk på lager
643,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
88 styk på lager
1425,91 DKK
834,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
1.038,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Skærlængde Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 38 grader | 38 grader | 30 grader | 38 grader | 38 grader | 42 grader | 38 grader |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |