{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,8 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Antal spånbrydere | 1 | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203116 20 | |
EAN/GTIN | 4062406783617 | |
Producentnummer | 203116 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
2.406,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
450 styk på lager
1.698,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
1.668,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Type | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | TPC | HPC | HPC |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |