{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,8 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203116 10 | |
EAN/GTIN | 4062406783488 | |
Producentnummer | 203116 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 10mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
161 styk på lager
804,59 DKK
555,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
221 styk på lager
594,43 DKK
368,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
164 styk på lager
484,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Skærlængde Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Type | N | N | N |
Spåntagningsstrategi | TPC | HPC | HPC |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |