{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 6 | |
Spiralvinkel | 36 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,12×D | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | TPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Spånmidtertykkelse h maks. til TPC-fræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203116 6 | |
EAN/GTIN | 4062406783464 | |
Producentnummer | 203116 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser med spånbrydere TPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
491,69 DKK
338,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
322 styk på lager
308,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
308 styk på lager
242,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skærlængde Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spiralvinkel | 36 grader | 40 grader | 35 grader |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |