{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,25×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 32 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 mm | |
Samlet længde L | 68 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203056 8 | |
EAN/GTIN | 4045197713117 | |
Producentnummer | 203056 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
972 styk på lager
309,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
130 styk på lager
483,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
734 styk på lager
600,46 DKK
384,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
567 styk på lager
400,28 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
713,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
558,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
371,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
356,11 DKK
258,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.002 styk på lager
251,06 DKK
187,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,7 mm | 7,5 mm | 7,7 mm | 7,7 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 38 grader | 38 grader | 38 grader | 45 grader | 45 grader | 40 grader | 38 grader | 42 grader | 42 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | f8 | f8 | e8 | e8 | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |