{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203027 5 | |
EAN/GTIN | 4062406094607 | |
Producentnummer | 203027 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fræser med indvendig køling HPC, AlCrN, ⌀ f8 DC: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
480,07 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
678,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
686,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | gul | blå | grøn | blå |
Samlet længde L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skærlængde Lc | 13 mm | 10 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Spiralvinkel | 35 grader | 45 grader | 38 grader | 45 grader | 40 grader |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |