{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 36 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 11,6 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203027 12 | |
EAN/GTIN | 4062406095543 | |
Producentnummer | 203027 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fræser med indvendig køling HPC 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
1.203,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
1.843,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.221,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
1.587,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
1.550,03 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | TiSi | AlCrN | TiAlN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D ;0,4×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,1×D |
Samlet længde L | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja | ja |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | MTC | HPC ;TPC |