{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Inox | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | 0,1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 17 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203027 4 | |
EAN/GTIN | 4062406094591 | |
Producentnummer | 203027 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro INOX HM-fræser med indvendig køling HPC 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
569,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
666,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
681,74 €
plus moms
plus fragt
|
|
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 17 | 17 | 21 |
Terän ⌀ DC | 4 | 4 | 4 |
Kierukkakulmaominaisuus | ulige | ulige | epätasainen |
Toleranssi, nimellis-⌀ | f8 | e8 | h10 |
Lastuamisstrategia | HPC | HPC | HPC ;TPC |
syöttösuunta | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | vaakasuora, vino ja pystysuora |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,1 | 0,1 | 0,15 |