{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203016 8 | |
EAN/GTIN | 4045197551085 | |
Producentnummer | 203016 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-fræser med IK HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
58 styk på lager
740,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
46 styk på lager
727,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Samlet længde L | 63 | 63 | 63 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 38 | 35 | 35 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | f8 | f8 |
Antal tænder Z | 4 | 4 | 4 |