{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203016 4 | |
EAN/GTIN | 4045197551054 | |
Producentnummer | 203016 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med IK HPC 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
678,69 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
516,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
30 styk på lager
579,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
686,21 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | 0,1×D; 0,4×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,1×D |
Skær-⌀ DC | 4 mm | 4 mm | 4 mm | ||
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM | HM |
Type | N | W | N | N | N |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,15 mm | ||
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | ||
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |