{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 5,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203016 6 | |
EAN/GTIN | 4045197551078 | |
Producentnummer | 203016 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-fræser med IK HPC 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
692,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
579,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
569,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Spiralvinkel | 38 | 35 | 35 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige |
Type | N | N | N |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |