• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

HM-fræser med IK HPC, ZOX, ⌀ f8 DC: 4mm

Art.-nr.: 202553 4
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 4 mm
Belægning ZOX
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type W
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 8 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 14 mm
Fristilling-⌀ D1 3,7 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Skaftform HA
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,035 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,045 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202553 4
EAN/GTIN 4045197454386
Producentnummer 202553 4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
500
Aluminium (med korte spåner)
N
480
Alu > 10% Si
N
240
CuZn
N
240
Hybrid
N
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Stabil skrubfræser uden snoet fortanding.
Med kraftig kerne, specielle spånrumsfordybninger og store polerede spånrum.

Anvendelse:

Til skrubfræsning med høje krav til emnets overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven