{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ZOX | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 40 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,16 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202553 20 | |
EAN/GTIN | 4045197454454 | |
Producentnummer | 202553 20 |