{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | ZOX | |
Schneidstoff | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Zustellrichtung | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Schaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 med HB | |
Innenkühlung | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 42 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 15 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Schaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202553 16 | |
EAN/GTIN | 4045197454447 | |
Producentnummer | 202553 16 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |