{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203076 8 | |
EAN/GTIN | 4045197776327 | |
Producentnummer | 203076 8 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |