{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HB | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | MTC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,155 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203076 20 | |
EAN/GTIN | 4045197776419 | |
Producentnummer | 203076 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-skrubfræser MTC med IK 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
4.221,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
3.479,10 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.412,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
3.521,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 104 | 104 | 104 | 104 |
Indvendig køling | ja | ja | ja | ja |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Spiralvinkel | 45 | 35 | 35 | 40 |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | ulige | ulige | ulige |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,35 |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige |