{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiSi | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 35 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | ja | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 21 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 25 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,7 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 203017 8 | |
EAN/GTIN | 4045197591531 | |
Producentnummer | 203017 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-fræser med IK HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
963,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
162 styk på lager
872,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
52 styk på lager
740,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
884,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | blå | blå | grøn | blå | blå |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | DIN 6527 |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spiralvinkel | 35 grader | 38 grader | 45 grader | 35 grader | 40 grader |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,25 mm |
Deling af skærene | ulige | ulige | ulige | ulige | ulige |