HM-fræser med IK HPC, TiSi, ⌀ f8 DC: 16mm

Art.-nr.: 203017 16
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

⌀ f8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: f8
  • Antal tænder Z: 4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 16 mm
Belægning TiSi
Skæremateriale HM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ f8
Antal tænder Z 4
Spiralvinkel 35 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling ja
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 36 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 42 mm
Fristilling-⌀ D1 15,5 mm
Samlet længde L 92 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,055 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 203017 16
Kopier
EAN/GTIN 4045197591562
Kopier
Producentnummer 203017 16
Kopier
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
240
Stål < 750 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
220
Stål < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
180
Stål < 1100 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
180
Stål < 1400 N/mm²
passer til / [m/min]
P
ISO kode:
150
TOOLOX 33
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
115
TOOLOX 44
passer til / [m/min]
H
ISO kode:
80
INOX < 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
90
INOX > 900 N/mm²
passer til / [m/min]
M
ISO kode:
80
Uni
passer til / [m/min]
 
våd, maksimal
passer til / [m/min]
 
Luft
passer til / [m/min]
 

Betegnelse

Udførelse:

Med indvendig kølemiddeltilførsel af hensyn til en sikker spåntransport.
Speciel TiSi-belægning.

Bemærk:

NY GENERATION PÅ MARKEDET!
Anbefalede efterfølgerprodukter er nr. 203013, 203015, 203021, 203027.

Downloads og dokumenter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven: Angiv artikelnummer eller artikelkode her.
Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven