{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Pro Steel | |
Skær-⌀ DC | 19,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | 0 / −0,03 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19 mm | |
Samlet længde L | 126 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,5 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202416 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197776488 | |
Producentnummer | 202416 19,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 19,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
1646,43 DKK
724,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2437,91 DKK
1.065,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 70 mm | 52 mm |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skærlængde Lc | 38 mm | 41 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 38 grader |
Type | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm |