{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Steel | |
Skær-⌀ DC | 19,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | f8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 38 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 41 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 52 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,3 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørneafrunding rv | 0,98 mm | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202404 19,5 | |
EAN/GTIN | 4045197781321 | |
Producentnummer | 202404 19,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
GARANT Master Steel PickPocket HM-skrubfræser HPC 19,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
2.437,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
1.646,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | grøn |
Norm | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Type | N | N |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,13 | 0,13 |
Antal tænder Z | 3 | 3 |
Skaft-⌀ Ds | 20 | 20 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |