HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 11,7mm

Art.-nr.: 202416 11,7
Rabat
625,79 DKK
Pris gyldig til 24. nov. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: 0 / −0,03
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Pro Steel
Skær-⌀ DC 11,7 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 26 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 48 mm
Fristilling-⌀ D1 11,2 mm
Samlet længde L 93 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,09 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202416 11,7
EAN/GTIN 4045197776440
Producentnummer 202416 11,7

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
240
Stål < 750 N/mm²
P
220
Stål < 900 N/mm²
P
170
Stål < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
GGG
K
190
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 0,7×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub>: 11,7mm

HOLEX Pro Steel HM-skrubfræser HPC, TiAlN, ⌀ DC: 11,7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
521 styk på lager
625,79 DKK
275,65  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
253 styk på lager
476,79  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
358,19  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
439,40  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
436,42 DKK
111,75  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
74 styk på lager
355,88 DKK
100,58  DKK
plus moms plus fragt
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,4×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring
Farvering grøn grøn uden uden uden uden
Samlet længde L 93 mm 83 mm 73 mm 83 mm 83 mm 73 mm
Skærlængde Lc 26 mm 26 mm 16 mm 26 mm 26 mm 16 mm
Skæremateriale HM HM HM HM HM HM
Tolerance, nom. ⌀ 0 / −0,03 0 / −0,03 e8 e8 e8 e8
Hjørnefasbredde ved 45° 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,3 mm 0,1 mm 0,1 mm

Fra samme serie "Pro Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven