{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 13 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 19 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 4,9 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,1 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,048 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202387 5 | |
EAN/GTIN | 4045197875174 | |
Producentnummer | 202387 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fræser HPC 5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
326 styk på lager
308,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
416,82 DKK
258,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
429 styk på lager
241,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
243 styk på lager
312,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
312,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
600 styk på lager
166,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | blå | blå | blå | blå | blå |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Spiralvinkel | 40 | 38 | 35 | 40 | 40 | 38 |
Spåntagningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC ;TPC | HPC ;TPC | HPC |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |