{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h10 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 40 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 7,5 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 | 0,012 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202387 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197875105 | |
Producentnummer | 202387 1,5 |