GARANT Master INOX HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 8mm

Art.-nr.: 202387 8
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ h10 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: h10
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Inox
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale VHM
Norm DIN 6527
Type N
Tolerance, nom. ⌀ h10
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 40 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HB med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 19 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 25 mm
Fristilling-⌀ D1 7,8 mm
Samlet længde L 63 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,1 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i INOX > 900 N/mm2 0,048 mm
Farvering blå
Produkttype Hjørnefræser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 202387 8
EAN/GTIN 4045197875228
Producentnummer 202387 8
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
250
Stål < 750 N/mm²
P
230
Stål < 900 N/mm²
P
200
Stål < 1100 N/mm²
P
170
Stål < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubbearbejdning og sletbearbejdning. HPC-fræser med nyudviklet højeffektiv belægning til perfekte standtider og optimal spåntagningsydelse i mange forskellige typer rustfrit stål. Højere oxidationsbestandighed og varmehårdhed. Kan anvendes med høje skærehastigheder, også særdeles velegnet til TOOLOX®.
Mål svarende til DIN 6527.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Inox" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven