GARANT Master Steel HM-mini-fræser HPC 8 mm

Art.-nr.: 202295 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Steel
Skær-⌀ DC 8 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring
Skaft DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Hjørnefasbredde ved 45° 0,05 mm
Hjørnefasvinkel 45 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 0,045 mm
Farvering grøn
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202295 8
EAN/GTIN 4062406271459
Producentnummer 202295 8

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
290
Alu > 10% Si
N
240
Stål < 500 N/mm²
P
140
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG (G)
K
85
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Ekstra kort skær af hensyn til maksimal stabilitet. Skaftlængde iht. DIN til forbedret støtte af værktøjet i holderen. Derved øges værktøjets standtid betydeligt.
Spar efterslibeomkostningerne: For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.
Værktøj til universel bearbejdning.

Bemærk:

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.
Bestil form HB med nr. 202297.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Steel" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven