HM-mini-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 9,7mm

Art.-nr.: 202266 9,7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 9,7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 45 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 11 mm
Samlet længde L 55 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Skaftform HB
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,05 mm
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 0,08 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202266 9,7
EAN/GTIN 4045197864864
Producentnummer 202266 9,7

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
170
Aluminium (med korte spåner)
N
140
Alu > 10% Si
N
100
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
GG (G)
K
55
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Skaft svarende til DIN 6535 HB.
Spar efterslibeomkostningerne:
For det er billigere at benytte HM-mini-fræseren, indtil slitagegrænsen nås, end at efterslibe den.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


HM-mini-fræser, ubelagt, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 9,7mm

HM-mini-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 9,7mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
202,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
234,67  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
309,25  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
92 styk på lager
264,84  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
607,99  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt TiAlN AlCrN AlCrN ubelagt
Farvering uden uden uden uden gul
Samlet længde L 55 mm 48 mm 72 mm 55 mm 72 mm
Indvendig køling nej nej nej nej nej
Skærlængde Lc 11 mm 11 mm 22 mm 11 mm 22 mm
Spiralvinkel 45 grader 30 grader 30 grader 45 grader 42 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret Vandret, skrå og lodret

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven