{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Alu | |
Skær-⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | W | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 42 grader | |
Spiralvinkel-egenskab | ulige | |
Deling af skærene | ulige | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Afbalanceringsgrad med skaft | G 2,5 med HA | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 30 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner | 0,09 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner | 0,12 mm | |
Farvering | gul | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202002 9,7 | |
EAN/GTIN | 4062406125783 | |
Producentnummer | 202002 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC 9,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
607,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
234,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D ;0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D |
Samlet længde L | 72 | 48 | 72 | 55 |
Norm | DIN 6527 | Fabriksstandard | DIN 6527 | Fabriksstandard |
Skær-⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Skærlængde Lc | 22 | 11 | 22 | 11 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |