GARANT Master Alu PickPocket HM-skrubfræser HPC, ubelagt, ⌀ e8 DC: 5,7mm

Art.-nr.: 202002 5,7
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 0,07 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HM
  • Standard: DIN 6527
  • Type: W
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Master Alu
Skær-⌀ DC 5,7 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HM
Standard DIN 6527
Type W
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 42 grader
Spiralvinkel-egenskab ulige
Deling af skærene ulige
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde ae ved fræsning Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Afbalanceringsgrad med skaft G 2,5 med HA
Indvendig køling nej
Spåntagningsstrategi HPC
Skærlængde Lc 13 mm
Udhængslængde L1 inkl. fristilling 19 mm
Fristilling-⌀ D1 5,5 mm
Samlet længde L 57 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i aluminium, med korte spåner 0,06 mm
Tilspænding fz til beskæring i aluminium, med korte spåner 0,08 mm
Farvering gul
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 202002 5,7
EAN/GTIN 4062406125721
Producentnummer 202002 5,7

Anvendelsestabel

Alu
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
PMMA akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb, sandwich
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Til skrubning og sletbearbejdning.
Op til 2×D i hel længde ved meget høje tilspændingsværdier og meget rolig gang.
Mulighed for meget høje tilspændingsværdier ved vertikal dykfræsning.
Mulighed for ramper op til 45°.

Fordel:

Optimeret notform, excentrisk afrunding, store spånrum.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Alu" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven