{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202266 16 | |
EAN/GTIN | 4045197864901 | |
Producentnummer | 202266 16 |