{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202266 3 | |
EAN/GTIN | 4045197864727 | |
Producentnummer | 202266 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-mini-fræser, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
409 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
530 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
602 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.179 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
151,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.865 styk på lager
150,12 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager
341,58 DKK
207,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
70 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
239 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | AlCrN | ubelagt | AlCrN | AlCrN | AlCrN | AlCrN | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Spiralvinkel | 45 grader | 30 grader | 30 grader | 45 grader | 30 grader | 45 grader | 45 grader | 30 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | f8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N | N | N | N | N |