{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,13 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,025 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202260 3 | |
EAN/GTIN | 4045197863737 | |
Producentnummer | 202260 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-mini-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.299 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
261 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.297 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | ubelagt | AlCrN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D |
Samlet længde L | 45 mm | 57 mm | 45 mm | 45 mm |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skærlængde Lc | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 5 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Antal tænder Z | 3 | 4 | 3 | 3 |