{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202260 7 | |
EAN/GTIN | 4045197863829 | |
Producentnummer | 202260 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
HM-mini-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 7mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
393 styk på lager
191,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
126 styk på lager
143,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
254 styk på lager
191,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | ubelagt | AlCrN |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | 45 grader | 45 grader |
Farvering | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Skæremateriale | VHM | VHM | HM |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,04 mm |