{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202262 7 | |
EAN/GTIN | 4045197864154 | |
Producentnummer | 202262 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
141,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
213 styk på lager
276,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skaftform | HB | HA |
Skæremateriale | VHM | HM |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 7 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser |