{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 2 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,01 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202262 2 | |
EAN/GTIN | 4045197864048 | |
Producentnummer | 202262 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 2 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
981 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.422 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.110 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | AlCrN | AlCrN |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skærlængde Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,011 mm | 0,011 mm | 0,011 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |