{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1,9 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202262 1,9 | |
EAN/GTIN | 4045197864031 | |
Producentnummer | 202262 1,9 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 1,9 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
165,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
355 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
693 styk på lager
104,67 DKK
46,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D |
Samlet længde L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |