{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Samlet længde L | 65 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197863911 | |
Producentnummer | 202260 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
588,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
488,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
96 styk på lager
588,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | ubelagt | AlCrN |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D ;Hel not, skæredybde 1×D |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skær-⌀ DC | 16 | 16 | 16 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |