{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 0,8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | VHM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 2 mm | |
Samlet længde L | 38 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
Skaftform | HA | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202260 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197863614 | |
Producentnummer | 202260 0,8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-mini-fræser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 0,8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
91 styk på lager
129,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
295 styk på lager
158,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
257 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
284 styk på lager
135,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
209 styk på lager
104,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
145 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
194 styk på lager
161,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden | grøn | grøn |
Samlet længde L | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Cylinderskaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | Cylinderskaft med h6 | Cylinderskaft med h6 | Cylinderskaft med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skærlængde Lc | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 30 grader | 45 grader | 45 grader | 30 grader | 45 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |