{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 9,7 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202264 9,7 | |
EAN/GTIN | 4045197864536 | |
Producentnummer | 202264 9,7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 9,7 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
264,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
264,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skaft | HB med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skaftform | HB | HB | HB |
Skær-⌀ DC | 9,7 mm | 9,7 mm | 9,7 mm |
Type | N | N | N |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |