{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,2 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202264 8 | |
EAN/GTIN | 4045197864505 | |
Producentnummer | 202264 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
754 styk på lager
191,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.199 styk på lager
245,85 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
390 styk på lager
191,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
344 styk på lager
143,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,3×D ved beskæring |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skær-⌀ DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Skærlængde Lc | 11 mm | 19 mm | 11 mm | 11 mm |
Skæremateriale | HM | HM | VHM | VHM |
Type | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 4 | 3 | 3 |