{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | AlCrN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 45 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; Hel not, skæredybde 1×D | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 15 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Skaftform | HB | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 202264 12 | |
EAN/GTIN | 4045197864550 | |
Producentnummer | 202264 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() HM-mini-fræser 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
34 styk på lager
366,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.461 styk på lager
455,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
366,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | AlCrN | TiAlN | AlCrN | ubelagt |
Skærlængde Lc | 15 mm | 26 mm | 15 mm | 15 mm |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | 0 / −0,03 | e8 | e8 |
Type | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 4 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |