{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 27 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 7,8 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,17 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201647 8 | |
EAN/GTIN | 4062406113001 | |
Producentnummer | 201647 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser HPC 8 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
422,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
567,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager
161,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
316,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
337 styk på lager
282,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
443,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spiralvinkel | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Type | N | N | N | N | N | N |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,17 | 0,17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |