{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 15 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 57 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,05 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,018 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,022 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201647 4 | |
EAN/GTIN | 4062406112974 | |
Producentnummer | 201647 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master INOX HM-fræser HPC 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
309,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
72 styk på lager
433,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
230 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
249,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
422 styk på lager
205,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
322,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | blå | blå | grøn | uden | uden | grøn |
Skær-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skærlængde Lc | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 |
Spiralvinkel | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 38 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | h10 | e8 | e8 | f8 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |