{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Master Inox | |
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | DIN 6527 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 2 | |
Spiralvinkel | 50 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Spåntagningsstrategi | HPC | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 inkl. fristilling | 54 mm | |
Fristilling-⌀ D1 | 19,7 mm | |
Samlet længde L | 104 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,4 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i INOX < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Tilspænding fz til beskæring i INOX < 900 N/mm2 | 0,13 mm | |
Farvering | blå | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 201647 20 | |
EAN/GTIN | 4062406113544 | |
Producentnummer | 201647 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master INOX HM-fræser HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
2.039,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
2.091,78 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
2.610,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indgrebsbredde ae ved fræsning | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,05×D ved beskæring | Hel not, skæredybde 1×D; 0,5×D ved beskæring |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde Lc | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Skæremateriale | HM | HM | HM | HM |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |