{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 4 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 5 | |
Boretolerance | H11 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 6 mm | |
stor ⌀ D2 | 14 mm | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 194220 4 | |
EAN/GTIN | 4045197109958 | |
Producentnummer | 194220 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kvadrantfræser 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
137 styk på lager
403,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
116 styk på lager
1.177,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
1.128,66 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Samlet længde L | 60 | 80 | 80 | 82 |
lille ⌀ D3 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Radius r | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skærlængde Lc | 4 | 4 | 4 | 4 |