{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Radius r | 4 mm | |
Belægning | TiSiN | |
Skæremateriale | HM | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, radiuskontur | ±0,01 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Tilspændingsretning | vandret | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
lille ⌀ D3 | 8 mm | |
stor ⌀ D2 | 16 mm | |
Skærlængde Lc | 4 mm | |
Samlet længde L | 82 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Radiusfræsning | fremad | |
Tilspænding fz til beskæring i stål < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | kvadrantfræser |
Artikelnummer | 208022 4 | |
EAN/GTIN | 4062406785932 | |
Producentnummer | 208022 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
HM-kvadrantfræser, TiSiN, Radius r: 4mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
756,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
403,34 DKK
275,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
1.177,61 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
67 styk på lager
1128,66 DKK
733,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiSiN | ubelagt | TiAlN | TiAlN |
Samlet længde L | 82 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm |
lille ⌀ D3 | 8 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm |
Radius r | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Skafttolerance | h6 | h6 | h6 | h6 |
Skærlængde Lc | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Radiusfræsning | fremad | fremad | fremad | fremad |